Draadstripper L.160 mm, kop gepolijst, grepen Ku.shell opgeruwd

Artikelnummer: 66226160
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 66226160
    EAN/GTIN 4018754206650
    Nummer fabrikant 66226160
    L-nummer L60010 4298

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met de stelschroef om de gewenste diameter van de draad of streng aan te passen
    • max. Doorsnede van geleider 5 mm of 10mm 2

    Kenmerk:

    • Max. diameter (mm²): 10 mm²
    • Diameter min. (mm²): 0,5 mm²
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
    • Lengte [mm): 160 mm
    • Gewicht: 134 g
    • Breedte mm (b): 82 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen