Zwaar uitgevoerde eindfrees L.160 mm, kop gepolijst, grepen Ku.shell opgeruwd

Artikelnummer: 66186160
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 66186160
    EAN/GTIN 4018754206643
    Nummer fabrikant 66186160
    L-nummer L60010 5466

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN ISO 5748
    • Nauwkeurig snoeien voor alle draden, inclusief pianodraad
    • Met chamfer
    • Hoogwaardig elektrisch staal
    • Inductief gehard zagen, ca. 63 HRC

    Kenmerk:

    • Pianodraad (4): 2 mm
    • Middelharde draad (2): 3 mm
    • Hoogte kop mm (d): 11.5 mm
    • Beklengte: 17 mm
    • e: 17 mm
    • Snijbreedte mm (c): 24 mm
    • Tipbreedte mm (f): 26 mm
    • Harde draad (3): 2,5 mm
    • Zachte draad (1): 3,8 mm
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
    • b1: 11,5 mm
    • b2: 24 mm
    • Hoogte mm (h): 26 mm
    • Lengte [mm): 160 mm
    • Gewicht: 211 g
    • Breedte mm (b): 48 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen