Eindfrees L.160 mm kop verchroomd 2K handgrepen

Artikelnummer: 66185160
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66185160
EAN/GTIN 4018754039128
Nummer fabrikant 66185160
L-nummer L60010 2689

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 5748
  • Nauwkeurig snoeien voor alle draden, inclusief pianodraad
  • Met chamfer
  • Hoogwaardig elektrisch staal
  • Inductief gehard zagen, ca. 63 HRC

Kenmerk:

  • Pianodraad (4): 2 mm
  • Middelharde draad (2): 3 mm
  • Hoogte kop mm (d): 11.5 mm
  • Beklengte: 17 mm
  • e: 17 mm
  • Snijbreedte mm (c): 24 mm
  • Tipbreedte mm (f): 26 mm
  • Harde draad (3): 2,5 mm
  • Zachte draad (1): 3,8 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: meer-componentengrepen met zachte zones
  • b1: 11,5 mm
  • b2: 24 mm
  • Hoogte mm (h): 26 mm
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 240 g
  • Breedte mm (b): 55 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen