Elektronische eindsnijder L.235 mm, kop gepolijst, grepen zwart gelakt

Artikelnummer: 66170235
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66170235
EAN/GTIN 4018754206636
Nummer fabrikant 66170235
L-nummer L60010 4209

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 5748
  • Voor pianodraad
  • Speciaal staal

Kenmerk:

  • Harde draad (3): 3 mm
  • Zachte draad (1): 4 mm
  • Pianodraad (4): 2,75 mm
  • Middelharde draad (2): 3,5 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: zwart gelakt
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 235 mm
  • Gewicht: 467 g
  • Breedte mm (b): 47 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen