Elektronische eindfrees L.215 mm, kop gepolijst, grepen zwart gelakt

Artikelnummer: 66170215
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 66170215
    EAN/GTIN 4018754039098
    Nummer fabrikant 66170215

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN ISO 5748
    • Voor pianodraad
    • Speciaal staal

    Kenmerk:

    • Zachte draad (1): 4 mm
    • Pianodraad (4): 2,5 mm
    • Harde draad (3): 2,8 mm
    • Middelharde draad (2): 3,5 mm
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: zwart gelakt
    • Hoogte mm (h): 30 mm
    • Lengte [mm): 215 mm
    • Gewicht: 440 g
    • Breedte mm (b): 63 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen