Gereedschapkist JUMBO, 440x918x537 mm

Artikelnummer: 6616860
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6616860
    EAN/GTIN 4010886661680
    Nummer fabrikant 6616860

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Plaatstalen constructie met draaggrepen
    binnenzijde bekleed, met documentvak en een inzetbak ES 1440
    1440-45 zonder inzetbak
    Statisch draagvermogen tot 400 kg, bij gebruik handgrepen max. 150 kg

    Kenmerk:

    • Afmeting (L x B x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
    • Kleur: GEDORE blauw
    • Totale breedte [mm]: 918 mm
    • Totale hoogte [mm]: 440 mm
    • Totale lengte [mm]: 537 mm
    • Materiaal: Plaatstaal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • afsluitbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen