Insteek-ringsleutel ∙ open ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 19 ∙ 46.8 mm

Artikelnummer: 6612C-19
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
  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
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
Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6612C-19
EAN/GTIN 4000896028801
Nummer fabrikant 6612C-19
L-nummer L60140 2380

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 46.8 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 15 mm
  • Kopdikte (a1): 15 mm
  • Kopbreedte b: 34.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen