Gereedschapkist leeg, 3 vakken, 160x420x225 mm

Artikelnummer: 6608250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6608250
EAN/GTIN 4010886660829
Nummer fabrikant 6608250
L-nummer L60160 4883

Omschrijving

Omschrijving:

gereedschapvakken wijd uittrekbaar
GEDORE blauw
bijzonder geschikt voor de sortimenten S 1150, S 1151 en S 1151 A

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 158 mm x 420 mm x 225 mm
  • Totale breedte [mm]: 420 mm
  • Totale hoogte [mm]: 158 mm
  • Totale lengte [mm]: 225 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.