Veiligheidsschoen halfhoog ANDERSON Loop S3 HI ANDERSON Loop S3 HI, Maat 46

Artikelnummer: 66081-46
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie ANDERSON
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 46
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 66081-46
    EAN/GTIN 4030839242254
    Nummer fabrikant 66081-46
    L-nummer L00790 4137

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder
    • binnenvoering van leder
    • gepolsterde watertong
    • hele inlegzool ESD PRO black
    • metaalvrije tussenzool
    • RUBBER/PU zool SKY
    • aangespoten PU-kruipneus
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type B
    • naden en veters uit hittebestendig NOMEX® garen