Veiligheidsschoen halfhoog ANDERSON Loop S3 HI ANDERSON Loop S3 HI, Maat 44

Artikelnummer: 66081-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie ANDERSON
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66081-44
EAN/GTIN 4030839242230
Nummer fabrikant 66081-44

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • binnenvoering van leder
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/PU zool SKY
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type B
  • naden en veters uit hittebestendig NOMEX® garen