Gereedschapsortiment 68-dlg

Artikelnummer: 6607010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6607010
EAN/GTIN 4010886660706
Nummer fabrikant 6607010
L-nummer L60160 5961

Omschrijving

Omschrijving:

aanbevolen hakensortiment 1500 HS-1151 (50-delig)
ook leverbaar in gereedschapkist of met gereedschapborden
ook leverbaar in gereedschapkist of met gereedschapborden

Kenmerk:

  • opslag: Losse
  • inhoud (aantal stuks): 57 tlg.
  • Inhoud voor zinnen: 2 8X92 10X112 12X132 14X152 16X172 18X192 20X226 6X76 8X96 10X116 12X136 14X156 16X176 18X196 20X2219 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 2219 2419 2719 3019 321993 U-10 T19871990-31990-51990-10199538 1642 2.542 342 442 542 642 850137 10145 10 C2150 42150 6.52150 82160 PH 229946118250-180 JC8316-160 JC100-1299 10-497-150600 H-500
  • nettogewicht [kg]: 9.8 kg
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee