Set schroevendraaiers voor sleuf, met Kraftform-handvat, Aantal schroevendraaiers: 5

Artikelnummer: 660110 5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 5
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 660110 5
EAN/GTIN 4013288102256
Nummer fabrikant 05259254001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdige, robuuste schroevendraaier met conische steel (blad) en 6-kant voor sleutel.
Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid; blad met diamantcoating. Zeskantige profielsteel vanaf maat 5,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.

Voordeel:

  • Maximale slijtvastheid en geringe uitwerpkrachten door diamantcoating.
  • Snel en ergonomisch werken door het Kraftform-handvat.
  • Goede krachtoverbrenging door geïntegreerde zachte delen.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en grootte op de kap.

Toepassing:

voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 660100: Maat 3,5; 4; 5,5; 7; 9