Gereedschapkoffer TOURING 49-dlg

Artikelnummer: 6600780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6600780
EAN/GTIN 4010886660072
Nummer fabrikant 6600780
L-nummer L60160 1849

Omschrijving

Omschrijving:

samengesteld naar aanleiding van eisen en wensen uit de dagelijkse praktijk
In een handzame kunststof koffer
afmetingen: 437x379x160 mm
Afmetingen: B 437 x D 397 x H 160 mm

Kenmerk:

  • opslag: Casus
  • totale breedte [mm]: 385 mm
  • totale hoogte [mm]: 100 mm
  • totale lengte [mm]: 435 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 49 tlg.
  • Inhoud voor zinnen: 7 67 77 87 107 117 127 137 147 157 177 1919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 221993 U-201990-51990-101995PH 42-882150 42150 5.52150 6.52160 PH 12160 PH 24615 38133-180 JC8316-160 JC0513-09142 10 TL106600 H-300WK 1000 L
  • MATERIAAL: Polypropyleen
  • nominale breedte [mm]: 435 mm