VDE zijsnijder L.180 mm, kop verchroomd, grepen dompelgeïsoleerd. geïsoleerd 1000V AC / 1000 V

Artikelnummer: 66007180
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
Producttype schneidende Zange

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66007180
EAN/GTIN 4018754038428
Nummer fabrikant 66007180
L-nummer L60010 2412

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 5749
  • Vorm B
  • Nauwkeurig snoeien voor alle draden, inclusief pianodraad
  • Snijden met afschuining
  • Hoogwaardig elektrisch staal
  • Inductief gehard zagen, ca. 63 HRC

Kenmerk:

  • Pianodraad (4): 2 mm
  • Middelharde draad (2): 3 mm
  • Centreerhoogte mm (e): 9.5 mm
  • Tipbreedte mm (f): 25 mm
  • Beklengte: 25.5 mm
  • Harde draad (3): 2,5 mm
  • e: 25,5 mm
  • Zachte draad (1): 3,8 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: dompelgeïsoleerd DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Hoogte mm (h): 25 mm
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 260 g
  • Breedte mm (b): 9,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen