Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat 10 mm

Artikelnummer: 660040 10
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Bladbreedte b 10 mm
Steelaanduiding 6
Bladdikte a 1,6 mm
Meslengte 180 mm
totale lengte 300 mm
Punt zwart
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Materiaal handgreep Elastomeer
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Bedieningszeskant nee
doorgaande steel nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660040 10
EAN/GTIN 7610733244508
Nummer fabrikant 8100.6-180 BL

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte en oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Zwarte punt. Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.
Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.

Voordeel:

  • Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.
  • Geen Cam-Out-effect.
  • Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.
  • Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.
  • Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.
  • Wegrolbeveiliging.
  • Codering met typeaanduiding en maat.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.