{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 498 mm | |
Hoogte H | 131 mm | |
Meetnauwkeurigheid | 4 % | |
Maximale uitgangscapaciteit | 3.000 Nm | |
Maximale ingangscapaciteit | 193 Nm | |
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering | 1:15,5 | |
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik | 250 Nm | |
Aantal ondersteuningen (reactieplaten) | 1 | |
Uitgangsvierkant | 1 inch | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ D | 108 mm | |
Gewicht | 6,1 kg | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Teruglooprem | ja | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 659980 3000 | |
EAN/GTIN | 5060207567435 | |
Nummer fabrikant | 17022 |