Momentschroevendraaier volledig geïsoleerd 5

Artikelnummer: 659953 5
Korting
83,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 400 i Hex
maximaal draaimoment 5 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±10 %
Serie 400 i VDE
Totale lengte L 141 mm
Meslengte 93 mm
Ingesteld draaimoment 5 Nm
Ingesteld draaimoment 500 cNm
Aanduiding ontkoppeling haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Meettechniek mechanisch
Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten
Vast ingesteld draaimoment ja
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Gewicht 122 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659953 5
EAN/GTIN 4013288206114
Nummer fabrikant 05004981001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde meercomponenten-dwarsgreep voor een optimale krachtoverbrenging. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat passende draaimoment ingesteld. Maat en draaimoment zijn in de handgreep geslagen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar. Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).
Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

T.b.v.:

Binnenzeskantbouten.