{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 300 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 157 mm | |
Draaimomentbereik | 40 cNm - 300 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,4 Nm - 3 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 214 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659949 300 | |
EAN/GTIN | 4580125347564 | |
Nummer fabrikant | N30 LTDK |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 300cNm
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee |
maximaal draaimoment | 300 cNm | 300 cNm |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | Bitopname 1/4 inch |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar |