Torque verwisselbare steel voor Torx Plus® 20IP

Artikelnummer: 659946 20IP
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Torque verwisselbare steel
Torx Plus®-profiel 20IP
totale lengte 175 mm
Nuttige lengte 42 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Kleurcodering lichtgrijs
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659946 20IP
EAN/GTIN 4010995261566
Nummer fabrikant 26156

Omschrijving

Uitvoering:

Kleurcodering: lichtgroen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor perfecte maatvastheid.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659930 tot maat 700, nr. 659935 en 659945.