{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 150 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 153 mm | |
Draaimomentbereik | 30 cNm - 150 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,3 Nm - 1,5 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 cNm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm; Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 300 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659945 150 | |
EAN/GTIN | 4045197514004 | |
Nummer fabrikant | 659945 150 |