Torque verwisselbare steel Pozidriv 1

Artikelnummer: 659941 1
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Torque verwisselbare steel
Kruiskopmaat 1
totale lengte 175 mm
Nuttige lengte 42 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Kleurcodering lichtblauw
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659941 1
EAN/GTIN 4010995261481
Nummer fabrikant 26148

Omschrijving

Uitvoering:

kleurcodering: lichtblauw

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor perfecte maatvastheid.

T.b.v.:

momentschroevendraaiers nr. 659930 tot gr. 800, 659935 en 659945.