{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 250 cNm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | ISO 6789 | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659938 250 | |
EAN/GTIN | 3148516763693 | |
Nummer fabrikant | A.402J2 |