{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | DigiTorque V2 | |
maximaal draaimoment | 200 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 146,5 mm | |
Draaimomentbereik | 40 cNm - 200 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Resolutie | 2 cNm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Vast ingesteld draaimoment | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 114 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659913 200 | |
EAN/GTIN | 7610733288946 | |
Nummer fabrikant | 9320.M 40-200 cNm |