Momentschroevendraaier met digitale weergave, opname voor verwisselbare stelen 1600 cNm

Artikelnummer: 659912 1600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 59,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer DigiTorque V2
    maximaal draaimoment 1.600 cNm
    Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
    Testrapport Testrapport van de producent
    Totale lengte L 125 mm
    Draaimomentbereik 340 cNm - 1.600 cNm
    Draaimomentbereik 3,4 Nm - 16 Nm
    Resolutie 10 cNm
    Geschikte verwisselbare stelen 8 mm
    Weergave Digitaal
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
    Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
    Aansluitingsvorm verwisselbare steel
    Meettechniek Mechanisch
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
    Feedback ontkoppelend
    Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Gewicht 200 g
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 659912 1600
    EAN/GTIN 7610733288922
    Nummer fabrikant 9325.A 3,4-16 Nm

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).
    Instelling van het draaimoment zonder gereedschap door uittrekken en verdraaien van de kap. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (digitale weergave aan het uiteinde van het handvat). Ingebouwde elektronica met NFC-aansluiting. Door de klant te vervangen batterij (knoopcel CR 1/3 N; 3V). Maateenheden: Nm, lbfft.
    Voor opname van 8 mm verwisselbare stelen (nr. 659870659884).

    Toepassing:

    Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Tip:

    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen