8-mm-steel voor Torx Plus® 25IP

Artikelnummer: 659884 25IP
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 25IP
totale lengte 160 mm
Nuttige lengte 144 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659884 25IP
EAN/GTIN 7610733220779
Nummer fabrikant 225.TXP 25

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaier nr. 659906 (tot cat. 53), 659908 (tot cat. 53) en 659911 gr. 1600 (tot cat. 48), en 659912 gr. 1600; nr. 659957 gr. 1600; nr. 659958 gr. 1600 en schroevendraaierassortimenten nr. 667625; 667645.