8-mm-steel voor Torx® TX40

Artikelnummer: 659882 TX40
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX40
    totale lengte 160 mm
    Nuttige lengte 144 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Producttype Schroevendraaierdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 659882 TX40
    EAN/GTIN 7610733220724
    Nummer fabrikant 225.T 40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
    Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

    T.b.v.:

    Momentschroevendraaier nr. 659906 (tot cat. 53), 659908 (tot cat. 53) en 659911 gr. 1600 (tot cat. 48), en 659912 gr. 1600; nr. 659957 gr. 1600; nr. 659958 gr. 1600 en schroevendraaierassortimenten nr. 667625; 667645.