Uvex 1 sport NC Lage schoenen O1 zwart Breedtes 10 Maten 38

Artikelnummer: 6593738
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EU-schoenmaat 38
Kleur zwart
Materiaal loopzool uvex 1
Sluiting Schoenveters
Grip ja
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6593738
EAN/GTIN 4031101796994
Nummer fabrikant 6593738

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Werkschoenen
  • Producttype: Lage schoenen
  • Zoek kleur (filter): zwart
  • Beschermingsklasse: O1
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maten: 38
  • Sluiting: Veters
  • Merk: uvex
  • beschermneus: zonder beschermneus
  • Voetbed: uvex 1 sport NC comfortabele clima inlegzool
  • Materiaal buitenkant schoen: Textiel
  • Slipweerstand: SRC
  • Zool: uvex 1 sport
  • Breedtes: 10

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen