Elektronische momentschroevendraaier 300 cNm

Artikelnummer: 659005 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±4
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Bithouder: F 6,3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 300 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±4 %
Aansluiting USB-aansluiting
Bithouder F 6,3
Testrapport Testrapport van de producent
Serie TORSIOTRONIC
Totale lengte L 317 mm
Draaimomentbereik 0,3 Nm - 3 Nm
Draaimomentbereik 30 cNm - 300 cNm
Resolutie 0,1 cNm
Gewicht 679 g
Weergave digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch; optisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar ja
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback weergevend; ontkoppelend; akoestisch signaal
Aflezing omschakelbaar Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 3,6 V
Accucapaciteit 2,6 Ah
Accu verwisselbaar ja
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659005 300
EAN/GTIN 4018754299409
Nummer fabrikant 96510730

Omschrijving

Uitvoering:

Geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5°. Hierdoor is werken met fijne gradaties bij moeilijk toegankelijke schroefverbindingen mogelijk.
Mechanisch gedeelte met kogelmechanisme ontkoppelt hoor- en voelbaar bij bereiken van het doel-draaimoment. Na activering voorkomt het doorschuifende mechanisme dat het ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschreden en dat de schroef te strak wordt aangehaald.
Ergonomisch gevormde, gewelfde handgreep maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Aan het uiteinde van het handvat is een 1/4 inch aandrijfvierkant geïntegreerd. Resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen en remvloeistoffen.
  • Drie bedrijfsmodi en optisch, akoestisch en voelbaar stopsignaal.
  • Opslagcapaciteit: maximaal 2500 meetwaarden.
  • Via een geïntegreerde micro-USB-aansluiting is het uitlezen en documenteren van de meetgegevens op eindapparaten mogelijk.
  • Helder en accusparend oled-kleurendisplay.

Maateenheden: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Levering:

Inclusief lithium-ion-accu 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (laden gebeurt extern), software SENSOMASTER 4, micro-USB op USB-A-kabel, bithouder (zeskantuitgang D 6,3; 1/4 inch). In kunststof koffer.

Tip:

De geschikte lader en laadadapter zijn op aanvraag leverbaar. Extra accu’s verkrijgbaar onder nr. 081574 maat 2600 of alternatief maat 3500.