Steeksleutel 41x46 mm

Artikelnummer: 6588200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6588200
    EAN/GTIN 4010886658826
    Nummer fabrikant 6588200
    L-nummer L60160 1671

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GEDORE-vanadium staal 31CrV3
    Bekstand 15°
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 90 mm
    • Totale hoogte [mm]: 16 mm
    • Totale lengte [mm]: 380 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 84,0 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 94 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 14,8 mm
    • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
    • Oppervlak: grijs staal
    • Breedte over vlakken [mm]: 41x46
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 41
    • Flatbreedte 2 [mm]: 46
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen