Steeksleutel 22x27 mm

Artikelnummer: 6587150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6587150
EAN/GTIN 4010886658710
Nummer fabrikant 6587150
L-nummer L60160 5329

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3
Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 233 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 46.0 mm
  • Kopbreedte 2 [mm]: 56 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 9.8 mm
  • materiaal: Vanadium staal 31CrV3
  • nominale lengte [mm]: 233 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.228 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen