Machinesteeksleutel enkel 3/8″

Artikelnummer: 6579720
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6579720
EAN/GTIN 4010886657973
Nummer fabrikant 6579720

Omschrijving

Omschrijving:

Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 100 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 20.0 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 4 mm
  • materiaal: Vanadium staal 31CrV3
  • Molepositie: 15 °
  • nominale lengte [mm]: 100 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.014 kg

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.