Machinesteeksleutel enkel 105 mm

Artikelnummer: 6578320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6578320
    EAN/GTIN 4010886657836
    Nummer fabrikant 6578320
    L-nummer L60160 242

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bekstand 15°
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 220 mm
    • Totale hoogte [mm]: 30 mm
    • Totale lengte [mm]: 1.000 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 217,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 29 mm
    • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
    • Mondpositie: 15 °
    • Oppervlak: grijs staal
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 105
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Ratelfunctie: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen