Opzetstuk met bek 1-18 mm

Artikelnummer: 657792 1-18
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type-sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
    Breedte b 39 mm
    Hoogte h 7,7 mm
    Sleutelwijdte 18 mm
    Steekmaat S 20 mm
    Insteekschacht 9×12 mm
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak verchroomd (splintervrij)
    Producttype Steeksleutelopzetstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 657792 1-18
    EAN/GTIN 4062406277406
    Nummer fabrikant 657792 1-18

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    T.b.v.:

    Momentsleutel met 4-kant-opnames.

    Tip:

    Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!