Machinesteeksleutel enkel 65 mm

Artikelnummer: 6577430
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6577430
EAN/GTIN 4010886657744
Nummer fabrikant 6577430
L-nummer L60160 1813

Omschrijving

Omschrijving:

Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 130 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 1.515 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 132,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 18,7 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: grijs staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 65
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen