{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Breedte b | 20 mm | |
Hoogte h | 14 mm | |
Continue belastbaarheid | 40 Nm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Producttype | Vierkant-opzetstuk |
Artikelnummer | 657700 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034451 | |
Nummer fabrikant | 58240004 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vierkant-opzetstuk 1-1/4 inch
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 20 | 23 |
Continue belastbaarheid | 40 | 30 |
Insteekschacht | 9×12 | 9×12 |
Hoogte h | 14 | 15 |
Steekmaat S | 17,5 | 17,5 |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | Opzetstuk |
Producttype | Vierkant-opzetstuk | Vierkant-opzetstuk |