Opzetratel slank met diep liggende omschakelaar 2-3/8 inch

Artikelnummer: 657640 2-3/8
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type aandrijfvierkant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Breedte b 40 mm
    Hoogte h 14,3 mm
    Continue belastbaarheid 200 Nm
    Steekmaat S 36 mm
    Aantal tanden 40
    Insteekschacht 14×18 mm
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 657640 2-3/8
    EAN/GTIN 4000896179695
    Nummer fabrikant 6602-1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
    Slanke opzetratel met dieper liggende omschakelaar.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    T.b.v.:

    Momentsleutel met 4-kant-opnames.

    Tip:

    Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!
    Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.