Machinesteeksleutel enkel 27 mm

Artikelnummer: 6575810
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6575810
EAN/GTIN 4010886657584
Nummer fabrikant 6575810
L-nummer L60160 2490

Omschrijving

Omschrijving:

Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 10 mm
  • Totale lengte [mm]: 238 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 56,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 9,8 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen