Tangsleutel PowerGRIP L.192 mm bek-b. max. 36 mm kop verchroomde grepen kunststof koffer opgeruwd

Artikelnummer: 65735180
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
    totale lengte 180 mm
    Producttype Sleuteltang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 65735180
    EAN/GTIN 4018754206421
    Nummer fabrikant 65735180
    L-nummer L60010 4194

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gepatenteerd
    • met doorgestoken glijscharnier
    • Snelle afstelling met één druk op de knop direct op het werkstuk
    • Traploze, soepele, superfijne afstelling
    • Hoge overbrengingsverhouding voor duidelijke versterking van de handkracht
    • Voor werkstukken met parallelle oppervlakken (moeren, schroeven, enz.)
    • Ideaal ook voor het buigen van dunne, parallelle werkstukken (platen, enz.)
    • Parallelle bekken zonder profiel om oppervlakte-afgewerkte werkstukken te beschermen
    • „Rateleffect” bij het schroeven met de mondslag
    • Zeer veerkrachtige algehele constructie, hoogwaardige coating

    Kenmerk:

    • Max. bekopening (mm): 36 mm
    • Kop: verchroomd
    • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
    • Lengte [mm): 192 mm
    • Gewicht: 291 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen