VDE-Steeksleutel 27 mm

Artikelnummer: 6573440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6573440
EAN/GTIN 4010886657348
Nummer fabrikant 6573440
L-nummer L60160 3093

Omschrijving

Omschrijving:

VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
Bekstand 15°

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 254 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja