Open bek bevestigingsgereedschap 7 mm

Artikelnummer: 657323 7
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte b 17 mm
Hoogte h 3 mm
Sleutelwijdte 7 mm
Steekmaat S 25 mm
Insteekschacht ⌀ 6 mm
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657323 7
EAN/GTIN 4580135821702
Nummer fabrikant SH6DX7

Omschrijving

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel: Nr. 657320 gr. 2 en 5