Drehmomentschlüssel met ratel 1000 Nm

Artikelnummer: 657272 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 137,00 / st.
  • € 73,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±4
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.000 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±4 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 1.330 mm
Draaimomentbereik 200 Nm - 1.000 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 5 Nm
Gewicht 5.700 g
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 1.175 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657272 1000
EAN/GTIN 4045197892041
Nummer fabrikant 657272 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, eenarmige momentsleutel, instelbaar via micrometerschaal, met beveiliging tegen onbedoeld verstellen.
Vast ingebouwde ratel voor opname van doppen.
Maateenheden: Nm, lbfft.
Ratel met omsteekvierkant en fixeerpen, voor rechtsom en linksom aanhalen.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een ‘dubbel signaal’ (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor kleine tot middelgrote series.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

±4% van de weergegeven waarde.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.