Waterpomptang FastGRIP L.240 mm Maul-W. max.37 mm kop gepolijste handgrepen Ku.shell opgeruwd

Artikelnummer: 65726240
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65726240
EAN/GTIN 4018754178421
Nummer fabrikant 65726240
L-nummer L60010 3642

Omschrijving

Omschrijving:

  • gepatenteerd
  • DIN ISO 8976
  • Schuifkoppeling met dubbele steun
  • Snelle afstelling op het werkstuk via drukknop
  • traploos en glad 10-compartimenten (180 mm), 12-compartimenten (240 mm), 15-compartimenten (300 mm) instelbaar
  • Inductief geharde tanden - extreem hard en duurzaam
  • Klembeveiliging tegen verbrijzeling
  • Chroom-vanadium

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 37 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
  • Lengte [mm): 240 mm
  • Gewicht: 405 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen