VDE-Steeksleutel 14 mm

Artikelnummer: 6572550
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6572550
EAN/GTIN 4010886657256
Nummer fabrikant 6572550

Omschrijving

Omschrijving:

VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-voudige Check-Tool-isolatie
Bekstand 15°

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 32 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 148 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen