Schroevendraaierbit 5/16″ PH 1

Artikelnummer: 6571580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6571580
EAN/GTIN 4010886657157
Nummer fabrikant 6571580
L-nummer L60160 3272

Omschrijving

Omschrijving:

voor maximale belasting
met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 32 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitgangsmaat Kruisgleuf (PH): ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen