Schroevendraaierbit 5/16″ TX T45

Artikelnummer: 6571310
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6571310
EAN/GTIN 4010886657133
Nummer fabrikant 6571310
L-nummer L60160 2727

Omschrijving

Omschrijving:

voor maximale belasting
GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T45
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale breedte [mm]: 9 mm
  • Totale hoogte [mm]: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken Torx [mm]: 7,82
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen