Schroevendraaierbit 5/16″ female TORX T27

Artikelnummer: 6571070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6571070
EAN/GTIN 4010886657102
Nummer fabrikant 6571070
L-nummer L60160 2511

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor maximale belasting
  • met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
  • Vanadium speciaal staal, gepolijst

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T27
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 35 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken Torx [mm]: 4,99
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen