Gereedschapstas (klein)

Artikelnummer: 657006000
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
Artikelnummer 657006000
EAN/GTIN 4007430243706
Nummer fabrikant 657006000
L-nummer L01750 96

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste en compacte
  • Aan de binnenkant van de tas bevinden zich 3 onderverdelingen met klittenbandriemen voor twee accu-packs en een lader
  • Aan de buitenkant bevindt zich een ruim vak met ritssluiting en nog twee kleine vakken aan het linker of rechter hoofdeinde met klittenbandsluiting om snel alles bij de hand te hebben
  • Comfortabele voering van de zijkant en gevoerde schouderriem
  • Drie reflecterende Metabo-logo's voor optimale zichtbaarheid
  • Stevige, geïntegreerde bodemplaat met opstaande randen ter bescherming van de tasinhoud
  • Materiaal: waterbestendig en scheurbestendig 600D polyester
  • Afmetingen (lxbxh): 460 mm x 260 mm x 280 mm