Schroevendraaier bit 5/16″ XZN M10

Artikelnummer: 6569410
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6569410
EAN/GTIN 4010886656945
Nummer fabrikant 6569410
L-nummer L60160 6449

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor maximale belasting
  • met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“), punt vlgs. DIN 2325
  • GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
  • GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat binnen multipoint XZN: M10
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 38 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen