Uvex 1 Lage schoenen S2 zwart/geel Breedtes 11 Maten 45

Artikelnummer: 6566845
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S2
EU-schoenmaat 45
Kleur schwarz / gelb
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6566845
EAN/GTIN 4031101770772
Nummer fabrikant 6566845

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidsschoenen
  • Producttype: Lage schoenen
  • Zoek kleur (filter): zwart/geel
  • Beschermingsklasse: S2
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maten: 45
  • Sluiting: Boa® Fit-systeem
  • Merk: uvex
  • beschermneus: uvex xenova® kunststof neus
  • Voetbed: uvex 1/uvex 2 comfortabele clima inlegzool
  • Materiaal buitenkant schoen: Microvelours
  • Slipweerstand: SRC
  • Zool: uvex 1
  • Breedtes: 11

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen