{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 543 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 Nm | |
Gewicht | 2.000 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch; optisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 452 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656500 200 | |
EAN/GTIN | 4000896025268 | |
Nummer fabrikant | 6122-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Momentsleutel met omschakelbare ratel 200 Nm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 467,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | analoog | analoog |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch ;optisch | akoestisch ;haptisch |
Totale lengte L | 543 | 507 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal |